Eriks
FIXX LOK

FIXX LOK Ventil-Schnellkupplung Fixx Lok bis 345 bar, Serie CVH in AISI 316, Innengewinde NPT 1/4"

  • ERIKS:12957238
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FIXX LOK
Typ
CVH
Material
AISI 316
Code
CVH-NF13-CXV
Max. Betriebsdruck
345 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
NPT
Größe Anschlussarmatur
1/4"
Schlaucharmatur Typ 2
Fixx Lok H series
Anschlussarmatur 2
Weiblich mit Ventil
Größe Anschlussarmatur 2
H-Reihe
Material Dichtung 2
FPM
Bauelementetyp
Schnellkupplung