Eriks
SNAP-TITE

SNAP-TITE Kupplung Edelstahl SVHC-12-12-RP-V Innengewinde G 3/4"

  • ERIKS:10039843
  • Hersteller:SVHC12-12RPV
Image 1
Zur Liste hinzufügen

345,60 €/ Stückexkl. MwSt

404,35 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SNAP-TITE
Typ
SVHC
Material
AISI 316
Code
SVHC
Max. Betriebsdruck
138 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
3/4"
Schlaucharmatur Typ 2
Snap-Tite H series
Anschlussarmatur 2
Weiblich mit Ventil
Größe Anschlussarmatur 2
3/4"
Material Dichtung 2
FPM
Bauelementetyp
Schnellkupplung