Eriks
FIXX LOK

FIXX LOK Ventil-Schnellkupplung Fixx Lok bis 138 bar, Serie CVH in AISI 316, Innengewinde BSP 3/4"

  • ERIKS:12957223
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Anwendung
  • Geeignet für Hochdruckanwendungen
  • Ventilschnellkupplung in Industriequalität für pneumatische und hydraulische Anwendungen
  • Geeignet für Flüssigkeiten, Gase und Chemikalien
  • Minimaler Druckabfall durch spezielle Ventilkonstruktion
  • Erhältlich in SS303, SS316, verzinktem Stahl und Messing
Temperaturbereich
  • SS303/316: -20 °C bis +200 °C, mit FKM-Dichtung
  • Verzinkter Stahl: -20 °C bis +100 °C, mit NBR-Dichtung
  • Messing: -20 °C bis +200 °C, mit FKM-Dichtung
Abmessungen
  • Standardausführungen 1/4" bis 2"
Anschlüsse
  • Standardmäßig mit BSP- oder NPT-Innengewinde erhältlich
  • Andere Gewindearten auf Anfrage erhältlich
Zubehör
  • Staubschutzkappe in Stahl und Aluminium erhältlich
  • Staubstopfen aus Aluminium erhältlich
Auswechselbar mit
  • Parker / Snap-tite H-Serie; entsprechend den von uns angegebenen Betriebsdrücken
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FIXX LOK
Typ
CVH
Material
AISI 316
Code
CVH-BF26-CXV
Max. Betriebsdruck
138 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
3/4"
Schlaucharmatur Typ 2
Fixx Lok H series
Anschlussarmatur 2
Weiblich mit Ventil
Größe Anschlussarmatur 2
H-Reihe
Material Dichtung 2
FPM
Bauelementetyp
Schnellkupplung