Eriks
SMC

SMC Steckverbinder, männlich, KQ2H06-02AS, KQ2 Serie, Aussengewinde BSPT (R), 1/4 Gew., 6 mm Rohr OD

  • ERIKS:11885903
  • Hersteller:KQ2H06-02AS
Image 1
Produkteigenschaften
  • Für Wasser und Druckluft
  • Für Nylon-, Weichnylon-, PUR-Schläuche
Zur Liste hinzufügen

2,15 €/ Stückexkl. MwSt

2,52 €inkl. MwSt

61 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SMC
Serie
KQ2
Typ
Male Connector
Hersteller ID
KQ2H06-02AS
Material
Messing
Schlauch Außendurchmesser
6 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/4
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft, Wasser
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 304
Material Einschraubzapfen
Messing
Verlängert
Nein
Gewicht
12.5 g
A
Messing
H
14 mm
L
16.7 mm
M
13.3