| One-Touch-Anschlüsse, KQ2H04-01AS, KQ2 Serie, Gerade Form, Aussengewinde BSPT (R), 1/8 Gew., 4 mm Rohr OD | KQ2H04-01AS | 4 | Aussengewinde BSPT (R) | | 1,82 €/stück |
| Steckverbinder, männlich, KQ2H06-02AS, KQ2 Serie, Aussengewinde BSPT (R), 1/4 Gew., 6 mm Rohr OD | KQ2H06-02AS | 6 | Aussengewinde BSPT (R) | | 2,15 €/stück |
| Steckverbinder, männlich, KQ2H04-02AS, KQ2 Serie, Gerade Form, Aussengewinde BSPT (R), 1/4 Gew., 4 mm Rohr OD | KQ2H04-02AS | 4 | Aussengewinde BSPT (R) | | 2,15 €/stück |
| Gerade Steckverbindung KQ2H10-02S R 1/4" Schlauch Ø 10mm | KQ2H10-02S | 10 | Aussengewinde BSPT (R) | | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten |
| Gerade Steckverbindung KQ2H06-03S | KQ2H06-03S | 6 | Aussengewinde BSPT (R) | | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten |
| Kq2h16-03s rechte koppeling | KQ2H16-03S | 16 | Aussengewinde BSPT (R) | | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten |
| Kq2h03-35s rechte koppeling | KQ2H03-35S | | Aussengewinde (NPT) | | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten |
| Kq2h09-36s rechte koppeling | KQ2H09-36S | | Aussengewinde (NPT) | | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten |
| Kq2h11-35s rechte koppeling | KQ2H11-35S | | Aussengewinde (NPT) | | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten |
| Kq2h23-01s rechte koppeling | KQ2H23-01S | 3.2 | Aussengewinde BSPT (R) | | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten |
| Kq2h13-37s rechte koppeling | KQ2H13-37S | | Aussengewinde BSPT (R) | | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten |
| Kq2h11-36s rechte koppeling | KQ2H11-36S | | Aussengewinde (NPT) | | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten |
| Kq2h01-34s rechte koppeling | KQ2H01-34S | | Aussengewinde (NPT) | | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten |
| Kq2h23-02s rechte koppeling | KQ2H23-02S | 3.2 | Aussengewinde BSPT (R) | | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten |
| Kq2h11-02s rechte koppeling | KQ2H11-02S | | Aussengewinde BSPT (R) | | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten |
| Kq2h11-37s rechte koppeling | KQ2H11-37S | | Aussengewinde BSPT (R) | | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten |
| Kq2h13-36s rechte koppeling | KQ2H13-36S | | Aussengewinde (NPT) | | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten |
| Kq2h16-03s rechte koppeling | KQ2H16-03S | 16 | Aussengewinde BSPT (R) | | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten |
| Kq2h01-35s rechte koppeling | KQ2H01-35S | | Aussengewinde (NPT) | | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten |
| Kq2h13-35s rechte koppeling | KQ2H13-35S | | Aussengewinde (NPT) | | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten |
| Kq2h09-35s rechte koppeling | KQ2H09-35S | | Aussengewinde (NPT) | | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten |
| Kq2h07-02s rechte koppeling | KQ2H07-02S | | Aussengewinde BSPT (R) | | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten |
| Kq2h09-34s rechte koppeling | KQ2H09-34S | | Aussengewinde (NPT) | | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten |