2,15 €/ Stückexkl. MwSt
2,52 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SMC |
Serie | KQ2 |
Typ | Male Connector |
Hersteller ID | KQ2H04-02AS |
Form | Gerade Form |
Material | Messing |
Schlauch Außendurchmesser | 4 mm |
Gewindeart | Aussengewinde BSPT (R) |
Gewindegröße | 1/4 |
Betriebsdruck | von -1 bis 10 bar |
Betriebstemperatur | von -5 bis 60 °C |
Medium | Luft, Wasser |
Material Dichtung | NBR |
Material Lösering | POM |
Material Klemmring | Edelstahl 304 |
Material Einschraubzapfen | Messing |
Verlängert | Nein |
Gewicht | 14.6 g |
A | Messing |
D | 7.7 mm |
H | 14 mm |
L | 16.7 mm |
M | 13.3 |