74,03 €/ Stückexkl. MwSt
86,62 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SMC |
Funktion | Doppeltwirkend |
ISO-Norm | ISO 6432 |
Dämpfung | Einstellbar |
Magnetisch | Ja |
Bohrungsdurchmesser | 16 mm |
Hublänge | 300 mm |
Anschluss | M 5 mm |
Gewindemaß Kolbenstange | M 6 |
Betriebstemperatur | von -10 bis 60 °C |
Betriebsdruck | von 0.05 bis 1 bar |
12,76 €/ Stückexkl. MwSt
14,93 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.202610,00 €/ Stückexkl. MwSt
11,70 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.20264,36 €/ Stückexkl. MwSt
5,10 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.20261,84 €/ Stückexkl. MwSt
2,15 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026