Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Normzylinder ISO/CETOP CD85
Normzylinder ISO/CETOP CD85
Produkteigenschaften
Doppeltwirkend, einfache Kolbenstange, Klemmzylinder
Entspricht ISO 6432 und CETOP RP52P
Zylinderdurchmesser (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25
Standardhub bis 300 mm
Möglichkeit für Signalgeber
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Allgemeine Eigenschaften
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Dämpfung
Einstellbar
1
Bohrungsdurchmesser [mm]
16
1
Hublänge [mm]
300
1
Anschluss [mm]
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Normzylinder ISO/CETOP CD85
Produkt
Dämpfung
Bohrungsdurchmesser [mm]
Hublänge [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Dämpfung
Bohrungsdurchmesser [mm]
Hublänge [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Normzylinder ISO/CETOP CD85 Kolben Ø 16mm Hub 300mm
Einstellbar
16
300
74,03 €
/
stück
Anmelden