Eriks
SMC

SMC Kq2h16-03s rechte koppeling

  • ERIKS:24126839
  • Hersteller:KQ2H16-03S
Image 1
Produkteigenschaften
  • Für Wasser und Druckluft
  • Für Nylon-, Weichnylon-, PUR-Schläuche
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SMC
Serie
KQ2
Typ
KQ2H
Hersteller ID
KQ2H16-03S
Form
Gerade Form
Material
Messing
Schlauch Außendurchmesser
16 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
3/8
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C