Eriks
SKF

SKF SYSTEM 24 TLSD Nachfüllsatz mit 125 ml LGWA 2

  • ERIKS:12479181
  • Hersteller:LGWA 2/SD125
Image 1
Zur Liste hinzufügen

30,31 €/ Stückexkl. MwSt

35,46 €inkl. MwSt

28 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF
Serie
LGWA
Typ
Refill Cartridge Set
Anstrieb Mechanismus
Elektromechanisch
Behältervolumen
125 ml
Schmierstoff
LGWA 2
DIN-Norm
DIN 51825 KP2N-30
Umgebungstemperatur
von 0 bis 50 °C
Betriebstemperatur
von -30 bis 140 °C
Anzahl Anschlüsse
1
Schutzart (IP)
65
Lagerfähigkeit in Monaten
36
Gewicht
0.27 kg
Anschluss
G 1/4"
Alternativen
Product Image

SKF SYSTEM 24 TLSD Nachfüllsatz mit 125 ml LGFP 2

  • ERIKS:12482114
  • Manufacturer:LGFP 2/SD125
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment

18,35 €/ Stückexkl. MwSt

21,47 €inkl. MwSt

106 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Product Image

SKF Nachfüllset LGHQ 2/SD250

  • ERIKS:14150707
  • Manufacturer:LGHQ 2/SD250

48,71 €/ Stückexkl. MwSt

56,99 €inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Product Image

SKF SYSTEM 24 TLSD Nachfüllsatz mit 125 ml LGEM 2

  • ERIKS:12590851
  • Manufacturer:LGEM 2/SD125

34,91 €/ Stückexkl. MwSt

40,84 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

50 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Ähnliche Produkte
Product Image

SKF SYSTEM 24 TLSD Nachfüllsatz mit 250 ml LGWA 2

  • ERIKS:12482072
  • Manufacturer:LGWA 2/SD250

43,19 €/ Stückexkl. MwSt

50,53 €inkl. MwSt

60 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026