Eriks
SKF

SKF SYSTEM 24 TLSD Nachfüllsatz mit 125 ml LGFP 2

  • ERIKS:12482114
  • Hersteller:LGFP 2/SD125
Image 1
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF
Serie
LGFP
Typ
LGFP 2/SD125
Anstrieb Mechanismus
Batterie
Behältervolumen
125 ml
Schmierstoff
LGFP 2
Umgebungstemperatur
von 0 bis 50 °C
Betriebstemperatur
von -20 bis 110 °C
Anzahl Anschlüsse
1
Schutzart (IP)
65
Gewicht
0.27 kg
Anschluss
G 1/4"