Eriks
SKF

SKF Satz rostfreiem Ausgleichscheiben 10 Stück 125x125x45mm 0,70mm TMAS 125-070

  • ERIKS:13426187
  • Hersteller:TMAS 125-070
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Bei Maschinen mit geteiltem Antriebsstrang ist die genaue Ausrichtung, z.B. von Motor und Aggregat, Grundvoraussetzung für einen störungsfreien Betrieb. Mit den Ausgleichsscheiben der Reihe TMAS können Maschinen
optimal in der Höhe ausgerichtet werden. Sie stehen in fünf verschiedenen Größen und jeweils 10 verschiedenen Dicken zu Verfügung.
• Aus korrosionsbeständigem
• Stahl gefertigt
• Leicht zu platzieren und zu entfernen
• Kleine Dickenstufung
• Kennzeichnung der Dicke auf jeder Scheibe
• Völlig gratfrei
• Wiederverwendbar
• Die Ausgleichsscheiben sind zu jeweils 10 Stückverpackterhältlich
Zur Liste hinzufügen

50,55 €/ Satzexkl. MwSt

59,14 €inkl. MwSt

36 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF
Serie
TMAS
Typ
Machinery Shims Pack
Material
Edelstahl 304
Dicke
0.7 mm
Breite
125 mm
Länge
125 mm
Breite der Öffnung
45 mm
Alternativen
Product Image

SKF Koffer mit Ausgleichscheiben TMAS 340

  • ERIKS:13426192
  • Manufacturer:TMAS 340

1.627,48 €/ Satzexkl. MwSt

1.904,15 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

SKF Wellenausrichtsystem TKSA 41

  • ERIKS:12692228
  • Manufacturer:TKSA 41

4.921,08 €/ Stückexkl. MwSt

5.757,66 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

SKF Koffer mit Ausgleichscheiben TMAS 720

  • ERIKS:13426159
  • Manufacturer:TMAS 720

2.575,08 €/ Satzexkl. MwSt

3.012,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026
Product Image

SKF Riemenausrichtsystem TKBA 40

  • ERIKS:12572611
  • Manufacturer:TKBA 40

1.829,88 €/ Stückexkl. MwSt

2.140,96 €inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026