Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SKF |
Serie | FYTWK |
Gehäusetyp | Oval |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Kunststoff |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Wellendurchmesser | 30 mm |
Länge | 83 mm |
Höhe | 142.5 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 116.5 mm |
Lager | YAR 206-2RF/VE495 |
Gehäuse | FYTWK 506 Y |
Dynamische Belastung | 19500 N |
Statische Belastung | 11200 N |