Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Flanschlager-Gehäuseeinheit ov...
Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Klemmschrauben-Befestigung Serie FYTWK
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Allgemeine Eigenschaften
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
1
Material Gehäuse
Kunststoff
1
Wellendurchmesser [mm]
30
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Klemmschrauben-Befestigung Serie FYTWK
Produkt
Anzahl Schraublöcher
Material Gehäuse
Material Lager
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Anzahl Schraublöcher
Material Gehäuse
Material Lager
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Klemmschrauben-Befestigung FYTWK 30 YTA
2-Loch
Kunststoff
Stahl Korrosionsbeständig
Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten
Anmelden