Eriks
SKF

SKF 3202 A-2ZTN9/C3, Schrägkugellager, 30 Deg, 15 mm ID, 35 mm OD, Polymer Käfig

  • ERIKS:12427390
  • Hersteller:3202 A-2ZTN9/C3
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF
Serie
32
Typ
Angular contact bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
35 mm
Breite
15.9 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Polymer
Dynamische Belastung
11.2 kN
Statische Belastung
6.8 kN
Referenzdrehzahl
22000 rpm
Grenzdrehzahl
18000 rpm
Gewicht
0.07 kg