Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Schrägkugellager, Polymer Käfi...
Schrägkugellager, Polymer Käfig
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Ausführung
Einreihig
1
Innendurchmesser [mm]
15
1
Außendurchmesser [mm]
35
1
Breite [mm]
Kontaktwinkel [°]
Käfig
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Schrägkugellager, Polymer Käfig
Produkt
Innendurchmesser [mm]
Außendurchmesser [mm]
Breite [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Innendurchmesser [mm]
Außendurchmesser [mm]
Breite [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
3202 A-2ZTN9/C3, Schrägkugellager, 30 Deg, 15 mm ID, 35 mm OD, Polymer Käfig
15
35
15.9
Nicht im Webshop verfügbar
Anmelden