Eriks
SIOEN

SIOEN Hose Bitoray 199A fluo gelb XL

  • ERIKS:13462371
Image 1
Produkttype: Hose
Catégorie: Berufskleidung
Modell: Bitoray
Typ: 199A
Farbe: Fluogelb
Größen: S
Kleinste Größe: S
Größte Größe: 3XL
Material: 100% Polyestergewebe (Plattbindung) mit 100% PU-Beschichtung
Materialstärke in g/m²: 155
Geschlecht: Unisex
Normen: EN 343
Value: 3,3
Normen: EN ISO 20471
Value: 1
Zur Liste hinzufügen

39,80 €/ Stückexkl. MwSt

46,57 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SIOEN