Eriks
SIOEN

Warnschutz Hose Bitoray 199A

Produkttype: Hose
Catégorie: Berufskleidung
Modell: Bitoray
Typ: 199A
Farbe: Fluogelb
Größen: S
Kleinste Größe: S
Größte Größe: 3XL
Material: 100% Polyestergewebe (Plattbindung) mit 100% PU-Beschichtung
Materialstärke in g/m²: 155
Geschlecht: Unisex
Normen: EN 343
Value: 3,3
Normen: EN ISO 20471
Value: 1
Image 1
16 of Warnschutz Hose Bitoray 199A
ProduktVerfügbarPreisexkl. MwSt