Eriks
SIOEN

SIOEN 6620 BAVETBRO. BANDUNG Groen Kaki 3XL

  • ERIKS:14427174
Image 1
Die Bandung-Regenlatzhose ist aus dem leichten, elastischen Flexothane®-Material gefertigt, und damit ist für Sie immer eine perfekte Bewegungsfreiheit gewährleistet. Die Latzhose hat elastische Hosenträger mit PVC-Knöpfen und Schnallen, ein Brustoberteil, und sie ist perfekt wasser- und winddicht. Außerdem stoppt die Verengung an den Beinenden den kalten Wind.

Außen
elastische Hosenträger mit PVC Knöpfen und Schnallen
Unterbeinverengung mittels Druckknöpfen
Latz vorne

Gewebe
Flexothane® Essential: 100% Polyester-Gewirk mit PU-Beschichtung; ± 170 g/m²

Europäische Normen
EN 343 : 2019 / Class 4-1-X
EN ISO 13688 : 2013
Zur Liste hinzufügen

30,60 €/ Stückexkl. MwSt

35,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SIOEN