Die Bandung-Regenlatzhose ist aus dem leichten, elastischen Flexothane®-Material gefertigt, und damit ist für Sie immer eine perfekte Bewegungsfreiheit gewährleistet. Die Latzhose hat elastische Hosenträger mit PVC-Knöpfen und Schnallen, ein Brustoberteil, und sie ist perfekt wasser- und winddicht. Außerdem stoppt die Verengung an den Beinenden den kalten Wind.
Außen
elastische Hosenträger mit PVC Knöpfen und Schnallen
Unterbeinverengung mittels Druckknöpfen
Latz vorne
Gewebe
Flexothane® Essential: 100% Polyester-Gewirk mit PU-Beschichtung; ± 170 g/m²
Europäische Normen
EN 343 : 2019 / Class 4-1-X
EN ISO 13688 : 2013