Eriks
SIOEN

SIOEN 620A FR AST gilet Sarvan Fluo Geel 2XL

  • ERIKS:14427167
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Sei sicher, sei praktisch, sei gesehen. Schützen Sie sich Tag und Nacht mit dieser flammhemmenden, antistatischen Warnschutzweste, die in leuchtorange und leuchtgelb erhältlich ist. Da diese Weste dem niederländischen RWS-Standard entspricht, ist sie ideal für Bahn- und Straßebarbeiter.

Außen
V-Halsausschnitt
Reißverschluss
flammenhemmende Reflexstreifen (50mm)
Rückenlänge 70 cm (S-3XL)

Gewebe
98% Polyester + 2% AST; ± 120 g/m²

Europäische Normen
EN ISO 14116 : 2015 / IND. 1
EN 1149-5 : 2018
EN ISO 20471 : 2013 +A1 2016 / Class 2
EN ISO 13688 : 2013
Zur Liste hinzufügen

26,40 €/ Stückexkl. MwSt

30,89 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SIOEN