Eriks
SIOEN

Verkehrssicherheitsweste Sarvan 620A

Sei sicher, sei praktisch, sei gesehen. Schützen Sie sich Tag und Nacht mit dieser flammhemmenden, antistatischen Warnschutzweste, die in leuchtorange und leuchtgelb erhältlich ist. Da diese Weste dem niederländischen RWS-Standard entspricht, ist sie ideal für Bahn- und Straßebarbeiter.

Außen
V-Halsausschnitt
Reißverschluss
flammenhemmende Reflexstreifen (50mm)
Rückenlänge 70 cm (S-3XL)

Gewebe
98% Polyester + 2% AST; ± 120 g/m²

Europäische Normen
EN ISO 14116 : 2015 / IND. 1
EN 1149-5 : 2018
EN ISO 20471 : 2013 +A1 2016 / Class 2
EN ISO 13688 : 2013
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
4 of Verkehrssicherheitsweste Sarvan 620A
ProduktVerfügbarPreisexkl. MwSt