Eriks
SIKLA

SIKLA Schiene MS41 bandverzinkt Stahl L=2m 41x21x1,5

  • ERIKS:10048413
  • Hersteller:173837
Image 1
Element zur einfachen und effizienten Vormontage von Traversen, Wandkonsolen und Stützkonstruktionen auf der Baustelle oder in der Werkstatt.

Bei Bedarf können die Kanäle vor Ort miteinander verbunden werden:
Schlitzbild II:
Innensechskantschraube M8 x 16, mit einem maximalen Abstand von 250 mm zwischen den Verbindungspunkten, ein Punkt an jedem Ende.
Schlitzbild III und IV:
Klemmeinheit KL (Details siehe Produkt).

Alle Schienen MS 41 sind an den Innenkanten geriffelt und können daher mit vielen anderen Sikla-Produkten kombiniert werden, z.B. Schienenmutter, Endstütze WBD, Trägerklammer TCS 1. Besonders effektive Kombinationen sind mit anderen Pressix-Komponenten möglich. Alle 41-Typen mit Ausnahme von 41/41/2,5 D können als Führungs- und Tragschienen verwendet werden, indem der Nutenstein 41 in die Schiene eingesetzt wird.

Technische Daten
Material:
Kaltverformter Bandstahl 1.0350, vorverzinkt nach DIN EN 10346

D = Doppelrinne
Zur Liste hinzufügen

13,44 €/ Meterexkl. MwSt

15,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SIKLA