Eriks
SIKLA

Montageschienen MS 41 verzinkter Stahl

Element zur einfachen und effizienten Vormontage von Traversen, Wandkonsolen und Stützkonstruktionen auf der Baustelle oder in der Werkstatt.

Bei Bedarf können die Kanäle vor Ort miteinander verbunden werden:
Schlitzbild II:
Innensechskantschraube M8 x 16, mit einem maximalen Abstand von 250 mm zwischen den Verbindungspunkten, ein Punkt an jedem Ende.
Schlitzbild III und IV:
Klemmeinheit KL (Details siehe Produkt).

Alle Schienen MS 41 sind an den Innenkanten geriffelt und können daher mit vielen anderen Sikla-Produkten kombiniert werden, z.B. Schienenmutter, Endstütze WBD, Trägerklammer TCS 1. Besonders effektive Kombinationen sind mit anderen Pressix-Komponenten möglich. Alle 41-Typen mit Ausnahme von 41/41/2,5 D können als Führungs- und Tragschienen verwendet werden, indem der Nutenstein 41 in die Schiene eingesetzt wird.

Technische Daten
Material:
Kaltverformter Bandstahl 1.0350, vorverzinkt nach DIN EN 10346

D = Doppelrinne
Image 1
5 of Montageschienen MS 41 verzinkter Stahl
ProduktVerfügbarPreisexkl. MwSt