Eriks
SIKLA

SIKLA Gurt rfs 316 (2102) 113005

  • ERIKS:10049089
  • Hersteller:113005
Image 1
Zur Liste hinzufügen

55,20 €/ Stückexkl. MwSt

64,58 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SIKLA
Typ
2102
Material
Edelstahl A4
Farbe
Schwarz
Breite des Bandes
12 mm
Bandlänge
900 mm
Max. Bündeldurchmesser
265 mm
Zugfestigkeit
1471 N