Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Gurt für Typnschild
Gurt für Typnschild
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Allgemeine Eigenschaften
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Material
Edelstahl A4
1
Stahl, galvanisch verzinkt
1
Breite des Bandes [mm]
12
2
Bandlänge [mm]
900
2
Max. Bündeldurchmesser [mm]
Zugfestigkeit [N]
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
2
of
Gurt für Typnschild
Produkt
Material
Breite des Bandes [mm]
Bandlänge [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Material
Breite des Bandes [mm]
Bandlänge [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Gurt rfs 316 (2102) 113005
Edelstahl A4
12
900
55,20 €
/
stück
Spannband Stahl verzinkt (2112) 127598
Stahl, galvanisch verzinkt
12
900
19,84 €
/
stück
Anmelden