Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Stehlagergehäuseeinheit Skwezloc-Befestigung CRPC-PN208T

  • ERIKS:12671110
  • Hersteller:CRPC-PN208T
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieses Stehlager verfügt über ein massives Gehäuse und eine zylindrische Bohrung für eine robuste Montage. Die konzentrische Wellenbefestigung sorgt für einen sicheren Sitz der Welle, während die Mehrfach-Lippendichtung einen wirksamen Schutz vor Verunreinigungen bietet. Die Phosphor-Nickel-Beschichtung des Lagereinsatzes verbessert die Korrosionsbeständigkeit. Die Fähigkeit zur statischen Winkelausgleich ermöglicht einen flexiblen Betrieb in unterschiedlichen Umgebungen.

Funktionen
  • Die konzentrische Wellenklemmung gewährleistet eine sichere und präzise Wellenverbindung
  • Statische Winkelausgleichsfähigkeit bis zu ±2,0° gleicht geringe Wellenmontagefehler aus
  • Phosphor-Nickel-beschichteter Lagereinsatz widersteht Korrosion in anspruchsvollen Umgebungen
  • Mehrfachlippen-Kontaktdichtung schützt das Lager vor Verunreinigungen und verlängert die Lebensdauer der Komponente
  • Solides Gehäusefundament verbessert die Stabilität und Lastverteilung während des Betriebs
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet bei Maschinen, bei denen Betriebsvibrationen ein Problem darstellen
  • Kompatibel mit Reinigungsumgebungen, die Korrosionsbeständigkeit erfordern
  • Ideal für Fördersysteme, die eine sichere Wellenlagerung erfordern
Zur Liste hinzufügen

551,30 €/ Stückexkl. MwSt

645,02 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
CRPC-PN-T
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Skwezloc-Befestigung
Material Gehäuse
Kunststoff
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Bolzen größe
0.5 INH
Wellendurchmesser
40 mm
Länge
184.2 mm
Höhe
102 mm
Breite
54.1 mm
Höhe Achse
49.2 mm
Außendurchmesser
52.58 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher min/max
von 128.6 bis 144.5 mm
Gehäuse
Massiv