Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Stehlagergehäuseeinheit Skwezl...
Stehlagergehäuseeinheit Skwezloc-Befestigung Serie CRPC-PN-T
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Allgemeine Eigenschaften
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
1
Material Gehäuse
Kunststoff
1
Wellendurchmesser [mm]
40
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Stehlagergehäuseeinheit Skwezloc-Befestigung Serie CRPC-PN-T
Produkt
Anzahl Schraublöcher
Material Gehäuse
Material Lager
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Anzahl Schraublöcher
Material Gehäuse
Material Lager
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Stehlagergehäuseeinheit Skwezloc-Befestigung CRPC-PN208T
2-Loch
Kunststoff
Stahl Korrosionsbeständig
551,30 €
/
stück
Anmelden