Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung CRPC-PN16

  • ERIKS:23981008
  • Hersteller:CRPC-PN16
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese Stehlagereinheit verfügt über einteiliges Gehäuse und eine Einfachlippen-Kontaktdichtung, ausgelegt für Standardanwendungen. Die Kugellager-Wälzkörper und der kugelgeführte Käfig sorgen für einen zuverlässigen Betrieb. Die Wellenbefestigung mit Gewindestiften gewährleistet eine sichere Montage. Die Einheit ist mit lebensmittelechtem Schmierstoff für hygienische Umgebungen kompatibel.

Funktionen
  • Schmierfett in Lebensmittelqualität ermöglicht den Einsatz in hygienischen oder lebensmittelverarbeitenden Umgebungen
  • Kugellager mit kugelgeführtem Käfig verringert die Reibung und gewährleistet eine gleichbleibende Leistung
  • Die Stellschrauben-Wellenklemmung gewährleistet eine sichere und unkomplizierte Befestigung der Welle
  • Gehäuse für Stehlager in einteiliger Ausführung erhöht die Installationsstabilität und die Ausrichtungsgenauigkeit
  • Einfachlippendichtung bietet verbesserten Schutz vor dem Eindringen von Verunreinigungen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit wellengetriebenen Systemen, die eine präzise Ausrichtung erfordern
  • Verwendet mit leichtem bis mittelschwerem Gerät, das häufig gereinigt werden muss
  • Ideal für Förderanlagen in Lebensmittelverarbeitungsbetrieben
Zur Liste hinzufügen

322,49 €/ Stückexkl. MwSt

377,31 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
CRPC-PN
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Kunststoff
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Bolzen größe
7/16 INH
Wellendurchmesser
1 in
Länge
139.7 mm
Höhe
71.4 mm
Breite
35.05 mm
Höhe Achse
36.5 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher min/max
von 95.3 bis 114.3 mm
Lager
Kugellager
Gehäuse
Einteilig