Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Stehlagergehäuseeinheit Klemms...
Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung Serie CRPC-PN
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Allgemeine Eigenschaften
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
1
Material Gehäuse
Kunststoff
1
Wellendurchmesser [in]
1
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung Serie CRPC-PN
Produkt
Anzahl Schraublöcher
Material Gehäuse
Material Lager
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Anzahl Schraublöcher
Material Gehäuse
Material Lager
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung CRPC-PN16
2-Loch
Kunststoff
Stahl Korrosionsbeständig
322,49 €
/
stück
Anmelden