14.021,06 €/ Stückexkl. MwSt
16.404,64 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Serie | RPBXT |
Gehäusetyp | Stehlager |
Lagertyp | Kegelrollenlager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Doppelklemmschrauben Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Bolzen größe | 1 INH |
Wellendurchmesser | 4.15/16 in |
Länge | 511.18 mm |
Höhe | 292.1 mm |
Höhe Achse | 152.4 mm |
Außendurchmesser | 188.12 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher min/max | von 396.88 bis 441.33 mm |