Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Stehlagergehäuseeinheit Doppel...
Stehlagergehäuseeinheit Doppelklemmschrauben Befestigung Serie RPBXT
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Allgemeine Eigenschaften
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
1
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
1
Wellendurchmesser [in]
4.15/16
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Stehlagergehäuseeinheit Doppelklemmschrauben Befestigung Serie RPBXT
Produkt
Anzahl Schraublöcher
Material Gehäuse
Material Lager
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Anzahl Schraublöcher
Material Gehäuse
Material Lager
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Stehlagergehäuseeinheit Doppelklemmschrauben Befestigung RPBXT 415-4
4-Loch
Stahl/Grauguss
Stahl Korrosionsbeständig
14.021,06 €
/
stück
Anmelden