Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Klemmschrauben-Befestigung CRFTS-PN208 RMW

  • ERIKS:12671098
  • Hersteller:CRFTS-PN208 RMW
Image 1
Überblick

Dieses Produkt hat eine Verpackungslänge von 4,38 Zoll und eine Höhe von 6,81 Zoll. Es ist für Anwendungen geeignet, die diese spezifischen Abmessungen erfordern. Die Verpackung gewährleistet eine sichere Handhabung und Lieferung. Das Produkt entspricht den branchenspezifischen Anforderungen an Maßgenauigkeit.

Funktionen
  • Verpackungsdesign schützt die Produktintegrität während Lagerung und Transport
  • Die Verpackungshöhe von 6,81 Zoll ermöglicht den Einsatz in Anwendungen mit begrenztem vertikalem Raum
  • Verpackte Länge von 4,38 Zoll ermöglicht Kompatibilität mit präzisen Installationsanforderungen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit US-basierten Lieferketten, die eine verlässliche Herkunft verlangen
  • Ideal für Installationen mit begrenztem vertikalem oder horizontalem Freiraum
  • Verwendet mit Geräten, die genaue Längen- und Höhenangaben erfordern
Zur Liste hinzufügen

687,37 €/ Stückexkl. MwSt

804,22 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
CRFTS-PN RMW
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Edelstahl
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Wellendurchmesser
40 mm
Länge
171.5 mm
Höhe
104.8 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
143.7 mm