Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Flanschlager-Gehäuseeinheit ov...
Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Klemmschrauben-Befestigung Serie CRFTS-PN RMW
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Allgemeine Eigenschaften
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
1
Material Gehäuse
Edelstahl
1
Wellendurchmesser [mm]
40
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Klemmschrauben-Befestigung Serie CRFTS-PN RMW
Produkt
Anzahl Schraublöcher
Material Gehäuse
Material Lager
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Anzahl Schraublöcher
Material Gehäuse
Material Lager
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Klemmschrauben-Befestigung CRFTS-PN208 RMW
2-Loch
Edelstahl
Stahl Korrosionsbeständig
687,37 €
/
stück
Anmelden