1.272,74 €/ Stückexkl. MwSt
1.489,11 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Serie | USBF 5000 |
Gehäusetyp | Flanschlager 1-seitiger Flansch |
Lagertyp | Pendelrollenlager |
Anzahl Schraublöcher | 3-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Bolzen größe | 1/2 INH |
Wellendurchmesser | 1.15/16 in |
Länge | 234.95 mm |
Höhe | 17.53 mm |
Breite | 75.18 mm |
Höhe Achse | 131.76 mm |
Außendurchmesser | 76.2 mm |