Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Flanschlager-Gehäuseeinheit 3-...
Flanschlager-Gehäuseeinheit 3-Loch Befestigungsflansch Klemmschrauben-Befestigung Serie USBF 5000
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Allgemeine Eigenschaften
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Anzahl Schraublöcher
3-Loch
1
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
1
Wellendurchmesser [in]
1.15/16
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Flanschlager-Gehäuseeinheit 3-Loch Befestigungsflansch Klemmschrauben-Befestigung Serie USBF 5000
Produkt
Anzahl Schraublöcher
Material Gehäuse
Material Lager
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Anzahl Schraublöcher
Material Gehäuse
Material Lager
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Flanschlager-Gehäuseeinheit 3-Loch Befestigungsflansch Klemmschrauben-Befestigung USBF5000-115
3-Loch
Stahl/Grauguss
Stahl Korrosionsbeständig
1.272,74 €
/
stück
Anmelden