756,30 €/ Stückexkl. MwSt
884,87 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Serie | FB CR |
Gehäusetyp | Flanschlager 1-seitiger Flansch |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 3-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Wellendurchmesser | 36.51 mm |
Wellendurchmesser | 1.7/16 in |
Länge | 111.25 mm |
Höhe | 47.75 mm |
Breite | 95.25 mm |
Höhe Achse | 107.95 mm |
Lager | Kugellager |
Gehäuse | Flanschenblock |