Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Flanschlager-Gehäuseeinheit 3-...
Flanschlager-Gehäuseeinheit 3-Loch Befestigungsflansch Klemmschrauben-Befestigung Serie FB CR
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Allgemeine Eigenschaften
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Anzahl Schraublöcher
3-Loch
1
Material Gehäuse
Edelstahl
1
Wellendurchmesser [mm]
36.51
1
Wellendurchmesser [in]
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Flanschlager-Gehäuseeinheit 3-Loch Befestigungsflansch Klemmschrauben-Befestigung Serie FB CR
Produkt
Anzahl Schraublöcher
Material Gehäuse
Material Lager
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Anzahl Schraublöcher
Material Gehäuse
Material Lager
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Flanschlager-Gehäuseeinheit 3-Loch Befestigungsflansch Klemmschrauben-Befestigung FB-23C CR
3-Loch
Edelstahl
Stahl Korrosionsbeständig
756,30 €
/
stück
Anmelden