Eriks
SCANGRIP

SCANGRIP Arbeitsleuchte NOVA 6K 600-6000Lumen

  • ERIKS:13306018
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
LED-Arbeitsleuchte NOVA 6K

Ausführung: Besonders schlankes, bruch- und schlagfestes sowie wasserdichtes Aluminiumgehäuse mit Gummimantel. Spezielle COB-LED für eine gleichmäßige und großflächige Ausleuchtung sowie eine 10-fach höhere Lebensdauer gegenüber herkömmlichen LEDs. Dimmfunktion ermöglicht die Lichteinstellung in 5 Stufen. Durch den verstellbaren Standfuß in beliebigem Winkel aufstellbar, der Standfuß kann aber auch als Aufhängung benutzt werden. Abstrahlwinkel 100° bis 120°, Arbeitstemperatur von –10 °C bis +40 °C.

Zur Liste hinzufügen

185,13 €/ Stückexkl. MwSt

216,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SCANGRIP