Eriks
SCANGRIP

LED-Arbeitsleuchte NOVA 5K

Abstrahlwinkel: 100°
Betriebstemperatur: -10 °C to +40 °C
Einstellbare Lichtausgabe: 5 Level
Farbtemperatur in Kelvin: 6000
Farbwiedergabeindex: Ra >80
Höhe in Verpackung: 92
Länge in Verpackung: 275
Lichtquelle: High-efficiency COB LED
Maximaler Lichtstrom: 5000
Minimal Lichtstrom: 500
IP-Schutzart: IP67, IK07
Plug Type: Type F
Schuko
Kabeltyp: 5m / 3x1 mm2 H05RN-F
Max. Beleuchtungsstärke: 8000 Lux
Min. Beleuchtungsstärke: 800 Lux
Kabellänge: 5m
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
1 of LED-Arbeitsleuchte NOVA 5K
ProduktVerfügbarPreisexkl. MwSt