Eriks
SAFLOK

SAFLOK Kupplung Cam & Groove SAFLOK Typ B 3" aus Edelstahl mit Aussengewinde, NBR-Dichtung BSPT 3"

  • ERIKS:11538247
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

148,00 €/ Stückexkl. MwSt

173,16 €inkl. MwSt

30 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

148,00 €

-

10+

139,12 €

6.00%

25+

130,24 €

12.00%

50+

118,40 €

20.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SAFLOK
Typ
B/SAF
Material
AISI 316
Code
B
Max. Betriebsdruck
25 bar
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSPT
Größe Anschlussarmatur
3"
Schlaucharmatur Typ 2
Cam & Groove
Anschlussarmatur 2
Mutterteil Saflok
Größe Anschlussarmatur 2
3"
Material Dichtung 2
NBR
Bauelementetyp
Schnellkupplung