



| Produkt | Schlaucharmatur Typ | Anschlussarmatur | Größe Anschlussarmatur | Verfügbar | Preisexkl. MwSt |
|---|---|---|---|---|---|
| Kupplung Cam & Groove SAFLOK Typ B 3/4" aus Edelstahl mit Aussengewinde, NBR-Dichtung BSPT 3/4" | Außengewinde | BSPT | 3/4" | 63,00 €/stück | |
| Kupplung ERITITE SAFELOCK ETB Edelstahl/NBR 3/4" | Außengewinde | Außengewinde (BSPP) | 3/4" | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen | |
| Kupplung Cam & Groove SAFLOK Typ B 4" aus Edelstahl mit Aussengewinde, NBR-Dichtung BSPT 4" | Außengewinde | BSPT | 4" | 271,00 €/stück | |
| Kupplung Cam & Groove SAFLOK Typ B 2" aus Edelstahl mit Aussengewinde, NBR-Dichtung BSPT 2" | Außengewinde | BSPT | 2" | 89,75 €/stück | |
| Kupplung Cam & Groove SAFLOK Typ B 1.1/4" aus Edelstahl mit Aussengewinde, NBR-Dichtung BSPT 1.1/4" | Außengewinde | BSPT | 1.1/4" | 75,00 €/stück | |
| Kupplung Cam & Groove SAFLOK Typ B 3" aus Edelstahl mit Aussengewinde, NBR-Dichtung BSPT 3" | Außengewinde | BSPT | 3" | 148,00 €/stück | |
| Kupplung Cam & Groove SAFLOK Typ B 1" aus Edelstahl mit Aussengewinde, NBR-Dichtung BSPT 1" | Außengewinde | BSPT | 1" | 69,75 €/stück | |
| Kupplung Cam & Groove SAFLOK Typ B 2.1/2" aus Edelstahl mit Aussengewinde, NBR-Dichtung BSPT 2.1/2" | Außengewinde | BSPT | 2.1/2" | 131,25 €/stück | |
| Kupplung Cam & Groove SAFLOK Typ B 1.1/2" aus Edelstahl mit Aussengewinde, NBR-Dichtung BSPT 1.1/2" | Außengewinde | BSPT | 1.1/2" | 83,00 €/stück | |
| Kupp C&G SAFLOK ETD SS/EPDM 2''® AUTOLOK 733-DBSL | 212,75 €/stück |