Eriks
SAFLOK

SAFLOK Kupplung Cam & Groove SAFLOK Typ B 3/4" aus Edelstahl mit Aussengewinde, NBR-Dichtung BSPT 3/4"

  • ERIKS:11538234
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

63,00 €/ Stückexkl. MwSt

73,71 €inkl. MwSt

39 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

63,00 €

-

10+

59,22 €

6.00%

25+

55,44 €

12.00%

50+

50,40 €

20.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SAFLOK
Typ
B/SAF
Material
AISI 316
Code
B
Max. Betriebsdruck
25 bar
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSPT
Größe Anschlussarmatur
3/4"
Schlaucharmatur Typ 2
Cam & Groove
Anschlussarmatur 2
Mutterteil Saflok
Größe Anschlussarmatur 2
3/4"
Material Dichtung 2
NBR
Bauelementetyp
Schnellkupplung