Eriks
SAFLOK

SAFLOK Kupplung Cam & Groove SAFLOK Typ B 2.1/2" aus Edelstahl mit Aussengewinde, NBR-Dichtung BSPT 2.1/2"

  • ERIKS:11538246
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

131,25 €/ Stückexkl. MwSt

153,56 €inkl. MwSt

22 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

131,25 €

-

10+

123,38 €

6.00%

25+

115,50 €

12.00%

50+

105,00 €

20.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SAFLOK
Typ
B/SAF
Material
AISI 316
Code
B
Max. Betriebsdruck
25 bar
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSPT
Größe Anschlussarmatur
2.1/2"
Schlaucharmatur Typ 2
Cam & Groove
Anschlussarmatur 2
Mutterteil Saflok
Größe Anschlussarmatur 2
2.1/2"
Material Dichtung 2
NBR
Bauelementetyp
Schnellkupplung