Eriks
SAFLOK

SAFLOK Kupplung Cam & Groove SAFLOK Typ B 1" aus Edelstahl mit Aussengewinde, NBR-Dichtung BSPT 1"

  • ERIKS:11538241
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

69,75 €/ Stückexkl. MwSt

81,61 €inkl. MwSt

38 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

69,75 €

-

10+

65,57 €

6.00%

25+

61,38 €

12.00%

50+

55,80 €

20.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SAFLOK
Typ
B/SAF
Material
AISI 316
Code
B
Max. Betriebsdruck
25 bar
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSPT
Größe Anschlussarmatur
1"
Schlaucharmatur Typ 2
Cam & Groove
Anschlussarmatur 2
Mutterteil Saflok
Größe Anschlussarmatur 2
1"
Material Dichtung 2
NBR
Bauelementetyp
Schnellkupplung