Eriks
SAFLOK

SAFLOK Kupplung Cam & Groove SAFLOK Typ B 1.1/2" aus Edelstahl mit Aussengewinde, NBR-Dichtung BSPT 1.1/2"

  • ERIKS:11538244
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

83,00 €/ Stückexkl. MwSt

97,11 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.02.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

83,00 €

-

10+

78,02 €

6.00%

25+

73,04 €

12.00%

50+

66,40 €

20.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SAFLOK
Typ
B/SAF
Material
AISI 316
Code
B
Max. Betriebsdruck
25 bar
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSPT
Größe Anschlussarmatur
1.1/2"
Schlaucharmatur Typ 2
Cam & Groove
Anschlussarmatur 2
Mutterteil Saflok
Größe Anschlussarmatur 2
1.1/2"
Material Dichtung 2
NBR
Bauelementetyp
Schnellkupplung