Eriks
RUST-OLEUM

RUST-OLEUM HARD HAT® Transparente Deckschicht 500ml

  • ERIKS:23165969
  • Hersteller:2500
Image 1
Hard Hat® Decklack 2500 Klar ist einen nicht vergilbenden, schnelltrocknenden Anstrich mit einem Acrylharz als Basis.
  • Nicht-vergilbend (UV-beständig)
  • Schnell trocknend (10–15 Min.)
  • Schutzschicht für viele Metalloberflächen
  • Glanzwiederherstellung von alten Beschichtungen
  • Bietet zusätzliche Dauerhaftigkeit von metallischen undfluoreszierenden Beschichtungen
RUST-OLEUM Decklack 2500 Klar wird auf RUST-OLEUM Hard Hat Fluoreszierende Deckanstriche 2200 oder Metallische Decklacke 2100 oder gut vorbereiteten Oberflächen aufgetragen, sie können mit RUST-OLEUM 2500 Klar überlackiert werden. RUST-OLEUM Decklack 2500 Klar kann direkt auf verschiedene Metallen aufgetragen worden wie: Aluminium, Bronze, Chrome, Kupfer und Messing. RUST-OLEUM Decklack 2500 klar sind namentlich für kleine Instandhaltungsarbeiten oder Ausbesserungen geeignet. RUST-OLEUM Decklack 2500 Klar werden eingesetzt bei mäßiger Industriebelastung, normale Feuchtigkeit und Innenanwendung.
Zur Liste hinzufügen

24,48 €/ Stückexkl. MwSt

28,64 €inkl. MwSt

35 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RUST-OLEUM
Serie
HARD HAT®
Farbe
Transparent
Inhalt
500 ml
Verpackung
Sprühdose
Glanzgrad
Hochglänzend