Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
HARD HAT® Transparente Decksch...
HARD HAT® Transparente Deckschicht
Der transparente Schutz
Schützt Edelstahl, Kupfer, Chrom, Silber, Bronze, Nickel und Aluminium
Extra Schutzschicht für fluo/metallic Beschichtungen
Kein Vergilben (UV-beständig)
Aushärtezeit 30 Minuten (bei 20 °C)
Hitzebeständig bis 100 °C
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Farbe
Transparent
1
Inhalt [ml]
500
1
Verpackung
Sprühdose
1
Glanzgrad
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
HARD HAT® Transparente Deckschicht
Produkt
Farbe
Inhalt [ml]
Verpackung
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Farbe
Inhalt [ml]
Verpackung
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
HARD HAT® Transparente Deckschicht 500ml
Transparent
500
Sprühdose
24,48 €
/
stück
Anmelden