Eriks
RIDGID

RIDGID Abschrägmaschine B500 w/37° 1/2 Schneidköpfe

  • ERIKS:12977871
  • Hersteller:49303
Image 1
Das tragbare Anfasgerät B-500 produziert innerhalb von 45 Sekunden* hochwertige Anfasungen ohne Flammen oder Funken. Die kompakte Bauweise ermöglicht die schnelle Montage an ein 4"- Rohr (10,16 cm) bis zu einer maximalen Wandstärke von 1,27 cm (1/2”) und erstellt gleichmäßige Anfasungen in einem einzigen Durchgang.
Geschwindigkeit
  • Vorbereitung und Anfasung von 10"-Durchmesser Schedule 40 Rohr in 45 Sekunden!
  • Das Rohr ist direkt nach dem Anfasen kühl zum Anfassen.
Gleichmäßigkeit
  • Ein exakter Anfaswinkel des gesamten Rohrdurchmessers ermöglicht eine optimale Anzahl an Decklagen.
  • Verstellbare Stegbreite von 0 bis 4,8 mm (0" bis 3/16") zur Anpassung auf die Anforderungen des Schweißers.
  • Produziert mithilfe von 6 austauschbaren, simultan arbeitenden Klingen ein sauberes Ergebnis.
Einfachheit
  • Schnelle Montage und Bedienung.
  • Mit dem zum Patent angemeldeten Einspannsystem wird das Werkzeug sicher am Rohr befestigt.
  • LED-Geschwindigkeitsanzeige für optimale Leistung
  • Funkenfreier Betrieb
Zur Liste hinzufügen

5.157,52 €/ Stückexkl. MwSt

6.034,30 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RIDGID