Tragbares Anfasgerät Typ B-500
Das tragbare Anfasgerät B-500 produziert innerhalb von 45 Sekunden* hochwertige Anfasungen ohne Flammen oder Funken. Die kompakte Bauweise ermöglicht die schnelle Montage an ein 4"- Rohr (10,16 cm) bis zu einer maximalen Wandstärke von 1,27 cm (1/2”) und erstellt gleichmäßige Anfasungen in einem einzigen Durchgang.
Geschwindigkeit
- Vorbereitung und Anfasung von 10"-Durchmesser Schedule 40 Rohr in 45 Sekunden!
- Das Rohr ist direkt nach dem Anfasen kühl zum Anfassen.
Gleichmäßigkeit
- Ein exakter Anfaswinkel des gesamten Rohrdurchmessers ermöglicht eine optimale Anzahl an Decklagen.
- Verstellbare Stegbreite von 0 bis 4,8 mm (0" bis 3/16") zur Anpassung auf die Anforderungen des Schweißers.
- Produziert mithilfe von 6 austauschbaren, simultan arbeitenden Klingen ein sauberes Ergebnis.
Einfachheit
- Schnelle Montage und Bedienung.
- Mit dem zum Patent angemeldeten Einspannsystem wird das Werkzeug sicher am Rohr befestigt.
- LED-Geschwindigkeitsanzeige für optimale Leistung
- Funkenfreier Betrieb